Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenlöffel gebogen, l.G., 10ml, Bio-PE, steril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53791023
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5379-1023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Probenlöffel
Probennehmer Einweg
Probensammler Einweg
probenlöffel 10 ml
Der Probenehmer aus Green PE wird in unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert und für den Einweg-Bedarf einzeln verpackt. Der Bio-Kunststoff Green PE erfüllt alle zur Probenahme perfekt geeigneten Eigenschaften herkömmlichen Polyethylens, wird jedoch aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und kann vollständig recycled werden. Der Löffel mit gebogener Löffelschale ist für unterschiedlichste Medien geeignet, z.B. Pulver, Granulate, Pasten oder Flüssigkeiten. Mit der abgewinkelten Löffelform lassen sich auch die Ecken eines Gebindes gut erreichen. Der langstielige Kunststofflöffel ermöglicht eine gute Restentleerung größerer Behälter und gelangt auch an schwer zugängliche Orte, z.B. enghalsige Kanister. Der Probenlöffel kann im pharmazeutischen und chemischen Bereich sowie den Bereichen Lebensmittel und Kosmetik verwendet werden. Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen Bio-PE, weiß Einzeln verpackt und optional sterilisiert Mit gebogener Löffelform Grifflänge 300 mm Für den Einmalgebrauch Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7) Entsprechend EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien
Weitere Informationen:
Länge:
360 mm
Löffelblatt Breite:
40 mm
Löffelblatt Länge:
56 mm
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Nettogewicht:
0,346 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Ja
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: probenlöffel, Löffel (sonstiger)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 20,47*
€ 30,29*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 23,65*
€ 37,09*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,09*
€ 44,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,02*
€ 41,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,94*
€ 36,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,30*
€ 32,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,20*
€ 32,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,65*
€ 28,14
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,365* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.