Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung, 1000 mm, M6 Gewinde, PharmaPicker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53801006
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5380-1006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pharma Probennehmer
Probennehmer Pharmazie
Pharma-Probennehmer Verlängerung
Mit den Verlängerungsstangen kann der Pharmaprobenehmer PharmaPicker auf bis zu 3,50 m Länge verlängert werden.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,616 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborzubehör (sonstiges)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 67,66*
€ 82,82*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 69,50*
€ 94,99*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.