Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WITIPS 25ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5385228
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 385 228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
dispenser tips
Witips passend zur WITOPETTE und Multipette, Volumenbereich 25 ml, Pack = 25 Stück
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Filter vorhanden:
Nein
Nennvolumen:
0,025 l
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,316 kg
Nettogewicht:
0,316 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 8,00*
ab € 16,86*
€ 25,36*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 22,04*
€ 31,33*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,33*
€ 37,2827
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,10*
€ 37,009
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,84*
€ 31,9396
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,98*
€ 30,9162
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,90*
€ 29,631
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,04*
€ 26,2276
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,8816* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 385 205
ab € 180,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.