Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette Edelstahl spitz, abgewinkelte Form, 105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53860100
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5386-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebepinzette
Die Pinzette Edelstahl mit ihrer abgewinkelten Form ermöglicht ein genaues Arbeiten im Labor. Mit den spitzen, geriffelten Enden lassen sich empfindliche Materialien, Gewebe oder Proben zuverlässig verarbeiten. Für einen rutschfesten Halt der Edelstahlpinzette sorgen Riffelungen am Griff. Die abgewinkelte Laborpinzette ist für den Einsatz in den Bereichen Chemie, Pharmazie, Kosmetik und Food & Beverage geeignet. Edelstahl V2A (1.4301) Riffelungen an Enden und Griff für sicheres Handling
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
105 mm
Instrumentenform:
abgewinkelt
Material:
Edelstahl
Pinzettenspitzen Form:
spitze Form
Nettogewicht:
0,01 kg
Ursprungsland:
Pakistan
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pinzette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2,67*
€ 4,81*
€ 18,90*
ab € 2,74*
€ 5,04*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 3,10*
€ 5,87*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.