Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZoneDispo SteriPlast, HDPE, steril, 500 mm, 100 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53934421
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5393-4421
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Schüttgutprobennehmer
Pharma Probennehmer
Probennehmer Pharmazie
Probennehmer Einweg
Mit dem Einweg-Allschichtsammler ZoneDispo wird in einem Probenzug eine repräsentative Allschichtprobe aus drei unterschiedlichen Schichten gesammelt. Geeignet für fließfähige Pulver und kleinkörnige Granulate. Die gesammelte Probe kann im geschlossenen Probenehmer gesichert und transportiert werden. HDPE Reinraumgefertigt, einzeln verpackt Optional gammastrahlensterilisiert Ø 25 mm / Ø Spitze 30 mm
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,1 l
Länge:
500 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Nettogewicht:
3,57 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Ja
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Probensammler Einweg, Stechheber, Sektoren-Sammler, Zonensammler Schüttgut, stechheber, Probenahme (manuell, nicht spezifiziert)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,86*
€ 137,70*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 192,22*
€ 219,19*
Lager 340
Frei Haus
ab € 213,79*
€ 255,80*
Frei Haus
ab € 222,08*
€ 266,73*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 255,80*
€ 304,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 255,44*
€ 303,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 248,92*
€ 296,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 233,14*
€ 277,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 213,79*
€ 254,41
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 10,6895* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.