Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DispoLance SteriPlast, HDPE, steril, 300 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53935561
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5393-5561
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pharma Probennehmer
Probennehmer Pharmazie
Probennehmer Einweg
Probensammler Einweg
Mit dem Einweg-Probenehmer DispoLance können schnell und unkompliziert kleine wie auch größere Probenmengen direkt aus Säcken entnommen werden. Der Sammler eignet sich für fließfähige Pulver und kleinkörnige Granulate. Mit der stabilen Spitze wird der Probenehmer DispoLance in das Gebinde eingestochen, die Probe fließt über das offene Innenrohr direkt in den darunter gehaltenen Behälter oder Beutel. Probenmenge variabel HDPE Reinraumgefertigt, einzeln verpackt Optional gammastrahlensterilisiert Nennweite 14 mm Ø 21 mm
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Nettogewicht:
2,25 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Ja
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Stechheber, Sektoren-Sammler, Zonensammler Schüttgut, stechheber, Probenahme (manuell, nicht spezifiziert)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 57,12*
€ 76,67*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 104,03*
€ 123,71*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 115,30*
€ 142,70*
Frei Haus
ab € 120,20*
€ 148,81*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 142,70*
€ 169,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 140,79*
€ 167,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 138,35*
€ 164,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 127,41*
€ 151,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 115,30*
€ 137,21
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 5,765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.