Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DispoDipper SteriPlast, PP, blau, steril, 50ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53937001
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5393-7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigkeits-Sammler
Flüssigprobennehmer
Probennehmer für Flüssigkeit
PP-Becher
Reinraumgefertigte Schöpfdose zur Probenahme speziell für den Einwegbedarf. Aufgrund des blauen Farbtons auch perfekt für den Einsatz in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie geeignet. Die skalierte Probendose ermöglicht ein genaues Abmessen und eine Inhaltsanzeige. Nach der Probenahme kann die Dose flüssigkeitsdicht verschlossen werden. Die geschlossene Griffkonstruktion sorgt für eine sichere Handhabung. Die Probendose gibt es mit 50 ml, 100 ml oder 250 ml Inhalt. Je nach Ausführung können Behälteröffnungen ab 52 mm (2'' Fass-Öffnung), ab 65 mm oder ab 85 mm Durchmesser beprobt werden. DispoDipper ist somit ideal zur Entnahme von Proben aus Fässern, Kanistern und anderen Gebinden. Der DispoDipper ist komplett in einem Stück gefertigt und ermöglicht die Probenahme und den anschließenden Transport der Probe in einem Gerät. Auf diese Weise ist eine Cross-Kontamination oder Verunreinigung der Probe ausgeschlossen. PP, blau transparent Einzeln verpackt und optional gammastrahlensterilisiert Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 Entsprechend EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien Skalierte Schöpfdose mit Angaben in ml und oz. Eintauchtiefe 270 mm
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,05 l
Durchmesser:
40 mm
Gesamtlänge:
417 mm
Höhe:
98 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Nettogewicht:
0,7 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Ja
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,88*
€ 34,96*
3 Tage
34
€ 12,95*
ab € 25,96*
€ 35,03*
€ 18,90*
ab € 27,02*
€ 36,28*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 27,07*
€ 39,48*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 28,78*
€ 39,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,71*
€ 47,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,22*
€ 46,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,96*
€ 41,60
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 33,25*
€ 39,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,97*
€ 38,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,78*
€ 34,25
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,439* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LaboPlast®
281266
ab € 29,60*
Ähnlich
SteriPlast®
281267
ab € 37,04*
Ähnlich
LaboPlast®
281268
ab € 33,29*
Ähnlich
SteriPlast®
281269
ab € 42,98*
Ähnlich
LaboPlast®
281264
ab € 20,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.