| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5400 Herst.-Nr.: 5400 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mikroklemme aus 18/10 Stahl, 2 runde Backen, Spannweite 15mm, Finger mit Kork, Schaftlänge=150mm Gewicht in g: 161,0 Weitere Informationen: | | Größte Spannweite: | 15 mm | Material: | Edelstahl | Ursprungsregion: | Hessen | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 17,91* | € 26,13* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 16,92* | € 27,39* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 22,07* | € 31,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,07* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|