Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipettenspitzen 0,5-20µL Eppendorf®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5408010
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 408 010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
pipettenspitzen, einfach
Pipettenspitzen, PP, 0,5 - 20 µl, neutral, konformitätsbescheinigt, passend für Eppendorf® Pipetten Pack = 1000 Stück
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Filter vorhanden:
Nein
Nennvolumen:
0,00002 l
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,154 kg
Nettogewicht:
0,154 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,02389*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.