Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küvetten Macro 7000µl 45x12.5x22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5421015
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 421 015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Makroküvette
Macro Küvetten, 7000 µl, Schichtdicke 20 mm, Lichtdurchlässigkeit 170-2700 nm, 45 x 12,5 x 22,5 mm, mit 2 Fenster, UV-Quartz-Glas mit PTFE-Deckel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
0,007 kg
Nettogewicht:
0,007 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,90*
€ 217,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.