Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promax 2020 -- CH-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5422002002
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     542-20020-02
EAN/GTIN:
     4255661405169
Suchbegriffe:
Plattformschüttler
Wippschüttler
wippschüttler heidolph
Der Belastbare mit einem Aufnahmegewicht von 10 kg Mit einer Nutzfläche von 390 x 340 mm eignet sich der große Promax besonders, wenn der Einsatz von großen oder mehreren Schütteltrichtern gefordert ist. In Verbindung mit den passenden Montageteilen lässt sich das Gerät um ein zweites Stockwerk erweitern. Dieser Schüttler hat einen integrierten Timer bis zu 120 Minuten. Ein akustischer Hinweis signalisiert das Ende der eingestellten Zeit, der Schüttelvorgang wird dabei ebenfalls gestoppt. Ein Hubweg von 20 mm in Verbindung mit einer Drehzahl von 20 – 400 U/min garantiert eine saubere Separation der Phasen und effiziente Extraktionsergebnisse.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Promax 2020
Bewegungsform:
Horizontale Hin-, Herbewegung
maximale Last:
10 kg
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
17,540 kg
Nettogewicht:
15,200 kg
Verpackungsvolumen:
0,091 m³
Verpackungshöhe:
0,33 m
Verpackungsbreite:
0,52 m
Verpackungstiefe:
0,53 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Horizontalschüttler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.552,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.869,96*
€ 3.415,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.831,40*
€ 3.369,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.700,20*
€ 3.213,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.624,20*
€ 3.122,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.552,35*
€ 3.037,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidolph
543-22332-02
ab € 1.753,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.