Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAP HPLC FÜR ROTOR 18xCRYO (5430) PK/18


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5427708006
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     5427708006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter für Winkelrotor
HPLC-Säule Fittingadapter
Zentrifuge Adapter
Zentrifuge Reduzierung
Adapter, für 1 HPLC-Gefäß 1,5 mL, für Rotor F-45-18-17-Cryo, 18 Stück
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,001 m³
Verpackungshöhe:
0,02 m
Verpackungsbreite:
0,22 m
Verpackungstiefe:
0,17 m
Ursprungsregion:
Sachsen
Nettogewicht:
0,086 kg
Bruttogewicht:
0,095 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Zentrifugenadapter, Zentrifugation (Zubehör)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 116,63*
€ 135,88*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 132,51*
€ 153,76*
Frei Haus
ab € 142,41*
€ 163,14*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 153,76*
€ 182,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 148,95*
€ 177,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 132,51*
€ 157,69
pro Paket
1 Paket enthält 18 Stück (ab € 7,36167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.