Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTOR 6x15/50ML OHNE ADA+DECKEL 5430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5427739009
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     5427739009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festwinkelrotor
Winkelrotor
eppendorf winkelrotor
Rotor F-35-6-30, inkl. Rotordeckel - Max. Geschwindigkeit: 7.745 × g (7.830 rpm) - Rotor für 6 × konische 15/50-mL-Gefäße oder 12 × Vacutainer®-Gefäße
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,020 m³
Verpackungshöhe:
0,22 m
Verpackungsbreite:
0,3 m
Verpackungstiefe:
0,3 m
Ursprungsregion:
Sachsen
Nettogewicht:
4,410 kg
Bruttogewicht:
4,900 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Rotor (Zentrifuge)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 804,83*
€ 910,79*
Lager 340
Frei Haus
ab € 919,22*
€ 1.033,42*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,42*
€ 1.229,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,62*
€ 1.222,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,00*
€ 1.178,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,80*
€ 1.148,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,22*
€ 1.093,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 919,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.