| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5431231006 Herst.-Nr.: 543-12310-06 EAN/GTIN: 4255661405237 |
| |
|
| | |
| Dieser Schüttler lässt sich in das modulare Inkubatorsystem integrieren und ist somit hervorragend für sämtliche temperierte Schüttelaufgaben geeignet. Durch die integrierte RS 232 Schnittstelle, in Verbindung mit der Software Hei-PROCESS, lassen sich Prozesse teilautomatisiert realisieren. Zusätzlich ist es möglich, mehrere Schüttler dieser Größe in einem Klimaschrank zu betreiben. Mit einer Drehzahl von 30–500 U/min und einem Orbit von 10 mm werden Proben optimal in Bewegung gehalten. Durch den Einsatz eines Timers (max. 99 h 99 min 99 s) lassen sich zeitabhängige Anwendungen problemlos durchführen. Zusätzlich kann der automatische Wiederanlauf, z. B. nach Stromausfällen, über eine Taste eingestellt werden. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Unimax 1010 | Minimale Drehzahl: | 30 min-1 | Maximale Drehzahl: | 500 min-1 | maximale Last: | 5 kg | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| |