Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promax 1020 -- EU-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5432233200
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     543-22332-00
EAN/GTIN:
     4255661405275
Suchbegriffe:
Plattformschüttler
Schüttelapparate
Schüttelgerät
Schüttler
Der Temperierbare mit einem Belastungsgewicht von 5 kg Der Reziprokschüttler der 1000er Reihe lässt sich problemlos in das modulare Inkubatorsystem integrieren. Dadurch ist es möglich, temperierte Anwendungen erfolgreich durchzuführen. Auch die Reinigung von Proteinen bei 4 °C ist mit dem Promax 1020 durchführbar. Mit einer Nutzfläche von 290 x 258 mm finden die verwendeten Gefäße genügend Platz. Mit einem Hubweg von 32 mm und bei einer Drehzahl von 30 – 250 U/min ist eine ordentliche Separation der Proben garantiert. Die integrierte Timerfunktion ermöglicht den unbeaufsichtigten Betrieb, sodass Sie sich unbesorgt anderen Aufgaben widmen können. Das akustische Signal nach Ablaufen der eingestellten Zeit signalisiert das Beenden des Schüttelvorgangs. Ergänzt mit der passenden Halterung für Scheidetrichter können auf dem Promax 1020 maximal vier Stück zwischen 50 und 100 ml sicher fixiert werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Promax 1020
Bewegungsform:
Horizontale Hin-, Herbewegung
maximale Last:
5 kg
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
10,220 kg
Nettogewicht:
8,760 kg
Verpackungsvolumen:
0,052 m³
Verpackungshöhe:
0,29 m
Verpackungsbreite:
0,38 m
Verpackungstiefe:
0,47 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Universalschüttler, heidolph schüttler, Horizontalschüttler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.450,74*
€ 1.599,78*
Frei Haus
ab € 1.534,84*
€ 1.675,94*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.751,37*
€ 1.899,89*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.899,89*
€ 2.260,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.880,94*
€ 2.238,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.822,97*
€ 2.169,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.784,46*
€ 2.123,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.751,37*
€ 2.084,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heidolph
549-73000-00
ab € 158,78*
Zubehör
Heidolph
549-72000-00
ab € 250,69*
Zubehör
Heidolph
549-77000-00
ab € 183,64*
Zubehör
Heidolph
549-76000-00
ab € 162,80*
Zubehör
Heidolph
549-75000-00
ab € 149,09*
Zubehör
Heidolph
549-74000-00
ab € 156,83*
Zubehör
Heidolph
549-78000-00
ab € 303,60*
Zubehör
Heidolph
549-70000-00
ab € 215,14*
Zubehör
Heidolph
549-90060-00
ab € 1.102,32*
Zubehör
Heidolph
549-90040-00
ab € 562,39*
Zubehör
Heidolph
549-90030-00
ab € 628,24*
Zubehör
Heidolph
549-90010-00
ab € 999,07*
Zubehör
Heidolph
549-71000-00
ab € 55,21*
Zubehör
Heidolph
549-59200-00
ab € 108,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.