Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promax 1020 -- UK-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5432233206
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     543-22332-06
EAN/GTIN:
     4255661405299
Suchbegriffe:
Plattformschüttler
Schüttelapparate
Schüttelgerät
Schüttler
Der Temperierbare mit einem Belastungsgewicht von 5 kg Der Reziprokschüttler der 1000er Reihe lässt sich problemlos in das modulare Inkubatorsystem integrieren. Dadurch ist es möglich, temperierte Anwendungen erfolgreich durchzuführen. Auch die Reinigung von Proteinen bei 4 °C ist mit dem Promax 1020 durchführbar. Mit einer Nutzfläche von 290 x 258 mm finden die verwendeten Gefäße genügend Platz. Mit einem Hubweg von 32 mm und bei einer Drehzahl von 30 – 250 U/min ist eine ordentliche Separation der Proben garantiert. Die integrierte Timerfunktion ermöglicht den unbeaufsichtigten Betrieb, sodass Sie sich unbesorgt anderen Aufgaben widmen können. Das akustische Signal nach Ablaufen der eingestellten Zeit signalisiert das Beenden des Schüttelvorgangs. Ergänzt mit der passenden Halterung für Scheidetrichter können auf dem Promax 1020 maximal vier Stück zwischen 50 und 100 ml sicher fixiert werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Promax 1020
Bewegungsform:
Horizontale Hin-, Herbewegung
maximale Last:
5 kg
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
10,220 kg
Nettogewicht:
8,760 kg
Verpackungsvolumen:
0,052 m³
Verpackungshöhe:
0,29 m
Verpackungsbreite:
0,38 m
Verpackungstiefe:
0,47 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Universalschüttler, heidolph schüttler, Horizontalschüttler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.743,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.013,05*
€ 2.395,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.001,95*
€ 2.382,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.903,51*
€ 2.265,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.836,12*
€ 2.184,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.743,91*
€ 2.075,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidolph
542-20020-05
ab € 2.556,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.