Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duomax 1030 (5° Neigungswinkel) -- EU-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5433220500
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     543-32205-00
EAN/GTIN:
     4255661405305
Suchbegriffe:
Plattformschüttler
Schüttelapparate
Schüttelgerät
Schüttler
Auf der rutschfesten Gummiauflage finden Behältnisse selbst bei hohen Geschwindigkeiten sicheren Halt. Die Drehzahl ist stufenlos zwischen 2–50 U/min einstellbar. Der Schüttler kann im Dauereinsatz oder mit Timer (max. 120 Minuten) betrieben werden. Für Anwendungen, für die eine schonende Bewegungsamplitude geeignet ist, wird ein Neigungswinkel von 5° empfohlen. Zusätzlich ist der Duomax 1030 in das modulare Inkubatormodell integrierbar.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Duomax 1030
Bewegungsform:
Wippbewegung
Minimale Drehzahl:
2 min-1
Maximale Drehzahl:
50 min-1
maximale Last:
5 kg
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
10,220 kg
Nettogewicht:
8,760 kg
Verpackungsvolumen:
0,052 m³
Verpackungshöhe:
0,29 m
Verpackungsbreite:
0,38 m
Verpackungstiefe:
0,47 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.397,43*
€ 1.550,36*
Frei Haus
ab € 1.465,13*
€ 1.624,39*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.666,46*
€ 1.842,16*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.842,16*
€ 2.192,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.821,14*
€ 2.167,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.758,61*
€ 2.092,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.716,36*
€ 2.042,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.666,46*
€ 1.983,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heidolph
549-73000-00
ab € 158,97*
Zubehör
Heidolph
549-72000-00
ab € 250,66*
Zubehör
Heidolph
549-77000-00
ab € 185,26*
Zubehör
Heidolph
549-76000-00
ab € 161,76*
Zubehör
Heidolph
549-75000-00
ab € 149,91*
Zubehör
Heidolph
549-74000-00
ab € 155,57*
Zubehör
Heidolph
549-78000-00
ab € 302,82*
Zubehör
Heidolph
549-70000-00
ab € 215,40*
Zubehör
Heidolph
549-90060-00
ab € 1.106,04*
Zubehör
Heidolph
549-90040-00
ab € 561,54*
Zubehör
Heidolph
549-90030-00
ab € 632,46*
Zubehör
Heidolph
549-90010-00
ab € 1.001,80*
Zubehör
Heidolph
549-71000-00
ab € 55,38*
Zubehör
Heidolph
549-59200-00
ab € 108,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.