Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duomax 1030 (5° Neigungswinkel) -- CH-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5433220502
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     543-32205-02
EAN/GTIN:
     4255661405312
Suchbegriffe:
Plattformschüttler
Wippschüttler
wippschüttler heidolph
Auf der rutschfesten Gummiauflage finden Behältnisse selbst bei hohen Geschwindigkeiten sicheren Halt. Die Drehzahl ist stufenlos zwischen 2–50 U/min einstellbar. Der Schüttler kann im Dauereinsatz oder mit Timer (max. 120 Minuten) betrieben werden. Für Anwendungen, für die eine schonende Bewegungsamplitude geeignet ist, wird ein Neigungswinkel von 5° empfohlen. Zusätzlich ist der Duomax 1030 in das modulare Inkubatormodell integrierbar.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Duomax 1030 5°
Bewegungsform:
Wippbewegung
Minimale Drehzahl:
2 min-1
Maximale Drehzahl:
50 min-1
maximale Last:
5 kg
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
10,220 kg
Nettogewicht:
8,760 kg
Verpackungsvolumen:
0,052 m³
Verpackungshöhe:
0,29 m
Verpackungsbreite:
0,38 m
Verpackungstiefe:
0,47 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.664,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.903,27*
€ 2.264,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.890,39*
€ 2.249,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.803,30*
€ 2.145,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.744,44*
€ 2.075,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.664,92*
€ 1.981,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidolph
543-32210-02
ab € 1.653,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.