| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5441220900 Herst.-Nr.: 544-12209-00 EAN/GTIN: 4255661405459 |
| |
|
| | |
| Dieses Paket beinhaltet: 1 x Plattformschüttler Titramax 1000 1 x Heizmodul Inkubator 1000 1 x flache Inkubationshaube Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Plug & Play Titramax | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern | Bruttogewicht: | 23,100 kg | Nettogewicht: | 16,600 kg | Verpackungsvolumen: | 0,288 m³ | Verpackungshöhe: | 0,60 m | Verpackungsbreite: | 0,60 m | Verpackungstiefe: | 0,80 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 2.442,33* | € 2.727,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.578,03* | € 2.857,22* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.922,90* | € 3.241,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|