Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titramax Paket -- CH-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5441220902
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     544-12209-02
EAN/GTIN:
     4255661405466
Suchbegriffe:
Inkubationshaube
Temperierhaube
Plattformschüttler
inkubationshaube heidolph
Dieses Paket beinhaltet: 1 x Plattformschüttler Titramax 1000 1 x Heizmodul Inkubator 1000 1 x flache Inkubationshaube
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
23,540 kg
Nettogewicht:
17,000 kg
Verpackungsvolumen:
0,288 m³
Verpackungshöhe:
0,60 m
Verpackungsbreite:
0,60 m
Verpackungstiefe:
0,80 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: inkubationshaube, Schütteltechnik (nicht spezifiziert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.937,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.277,75*
€ 3.900,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.232,81*
€ 3.847,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.085,89*
€ 3.672,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.004,77*
€ 3.575,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.937,26*
€ 3.495,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.