| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5451000000 Herst.-Nr.: 545-10000-00 EAN/GTIN: 4255661405541 |
| |
|
| | |
| Der Vielfältige mit 3 mm Schüttelorbit Ein hoher Probendurchsatz gehört zu den alltäglichen Herausforderungen, die analytische Labore zu bewältigen haben. Oftmals müssen mehrere Analysen gleichzeitig vorbereitet werden. Für eine Vereinfachung dieser Prozesse und des allgemeinen Arbeitsablaufs wurde ein Multi-Vortexer entwickelt. Dieser kann zwischen 12 (Ø = 16–32 mm) und 26 (Ø = 10–16 mm) Tubes (Falcon Tubes oder Greiner Röhrchen) aufnehmen. Auch Reaktionsgefäße mit Schnappdeckel („Eppis“ oder Eppendorff Cups) finden sicheren Halt. Der 3 mm Schüttelorbit sowie eine Drehzahlregelung von 150–2.000 U/min garantieren ausgezeichnete Mischergebnisse. Der integrierte Timer (bis zu 999 Minuten) ermöglicht die automatische Beendigung der Schüttelfunktion. Nach Ablauf der Zeit wird ein Signalton ausgesendet. So kann man auch bei der gleichzeitigen Erledigung mehrerer Aufgaben sicher sein, Arbeitsabläufe kontinuierlich fortzuführen. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Multi Reax | Minimale Drehzahl: | 150 min-1 | Maximale Drehzahl: | 2000 min-1 | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern | Bruttogewicht: | 12,200 kg | Nettogewicht: | 10,700 kg | Verpackungsvolumen: | 0,052 m³ | Verpackungshöhe: | 0,29 m | Verpackungsbreite: | 0,38 m | Verpackungstiefe: | 0,47 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.225,48* | € 1.328,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.294,11* | € 1.390,84* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.204,19* | € 1.434,17* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.478,68* | € 1.573,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|