Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi Reax -- UK-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5451000002
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     545-10000-02
EAN/GTIN:
     4255661405558
Suchbegriffe:
Reagenzglasschüttler
Der Vielfältige mit 3 mm Schüttelorbit Ein hoher Probendurchsatz gehört zu den alltäglichen Herausforderungen, die analytische Labore zu bewältigen haben. Oftmals müssen mehrere Analysen gleichzeitig vorbereitet werden. Für eine Vereinfachung dieser Prozesse und des allgemeinen Arbeitsablaufs wurde ein Multi-Vortexer entwickelt. Dieser kann zwischen 12 (Ø = 16–32 mm) und 26 (Ø = 10–16 mm) Tubes (Falcon Tubes oder Greiner Röhrchen) aufnehmen. Auch Reaktionsgefäße mit Schnappdeckel („Eppis“ oder Eppendorff Cups) finden sicheren Halt. Der 3 mm Schüttelorbit sowie eine Drehzahlregelung von 150–2.000 U/min garantieren ausgezeichnete Mischergebnisse. Der integrierte Timer (bis zu 999 Minuten) ermöglicht die automatische Beendigung der Schüttelfunktion. Nach Ablauf der Zeit wird ein Signalton ausgesendet. So kann man auch bei der gleichzeitigen Erledigung mehrerer Aufgaben sicher sein, Arbeitsabläufe kontinuierlich fortzuführen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Multi Reax
Minimale Drehzahl:
15 min-1
Maximale Drehzahl:
2000 min-1
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
12,200 kg
Nettogewicht:
10,700 kg
Verpackungsvolumen:
0,052 m³
Verpackungshöhe:
0,29 m
Verpackungsbreite:
0,38 m
Verpackungstiefe:
0,47 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.470,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.703,66*
€ 2.027,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.698,86*
€ 2.021,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.614,61*
€ 1.921,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.555,87*
€ 1.851,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.470,52*
€ 1.749,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.