| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5452000010 Herst.-Nr.: 5452000010 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Centrifuge MiniSpin®, Folientastatur, nicht gekühlt, mit Rotor F-45-12-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU) - Rotorkapazität: 12 × 1,5/2,0 mL Gefäße, 2 × 8er-PCR-Streifen - Max. Geschwindigkeit: 12,100 × g (13.400 rpm) - Äußerst kompakte Stellfläche - Anlaufzeit und Abbremszeit < 13 s - Bedienerfreundliches, digitales Display für Zeit und Geschwindigkeit - Rotorkessel aus Metall - Separate Short-Spin-Taste für schnelles und bequemes Zentrifugieren - Optimaler Luftstrom reduziert Erwärmung und schützt temperaturempfindliche Proben - Ergonomischer Softtouch-Deckelverschluss - Automatische Deckelöffnung nach Laufende verhindert eine Erwärmung der Proben und ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Proben Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 4,100 kg | Bruttogewicht: | 5,900 kg | Ursprungsland: | USA |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 918,52* | € 1.021,89* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.036,92* | € 1.162,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.125,63* | € 1.250,35* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.146,55* | € 1.275,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.036,92* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|