Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CENT MINISP PLUS, 12x2ML RTR, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5453000011
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     5453000011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroliterrotor
Mini-Zentrifuge
Minizentrifuge
mini-zentrifuge eppendorf
Centrifuge MiniSpin® plus (EU-IVD), Folientastatur, nicht gekühlt, mit Rotor F-45-12-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU) - Rotorkapazität: 12 × 1,5/2,0 mL Gefäße, 2 × 8er-PCR-Streifen - Max. Geschwindigkeit: 14,100 × g (14.500 rpm) - Äußerst kompakte Stellfläche - Anlaufzeit und Abbremszeit < 13 s - Bedienerfreundliches, digitales Display für Zeit und Geschwindigkeit - Rotorkessel aus Metall - Separate Short-Spin-Taste für schnelles und bequemes Zentrifugieren - Optimaler Luftstrom reduziert Erwärmung und schützt temperaturempfindliche Proben - Ergonomischer Softtouch-Deckelverschluss - Automatische Deckelöffnung nach Laufende verhindert eine Erwärmung der Proben und ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Proben Die MiniSpin®/MiniSpin® plus ist eine nicht automatische Zentrifuge zur Trennung von flüssigen Substanzgemischen aus dem menschlichen Körper und ist speziell dazu bestimmt, als Zubehör zusammen mit einem ln-vitro-Diagnostikum verwendet zu werden, um dessen Verwendung gemäß seiner Zweckbestimmung zu ermöglichen. Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Richtlinie 98/79/EG und zukünftig der EU-Verordnung für In-Vitro-Diagnostika (IVDR) 2017/746. Eppendorf-Zentrifugen sind ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen und für den Betrieb durch ausgebildetes Fachpersonal vorgesehen.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Reg. Markenzeichen:
Minispin ®
Verpackungsvolumen:
0,026 m³
Verpackungshöhe:
0,28 m
Verpackungsbreite:
0,32 m
Verpackungstiefe:
0,28 m
Nettogewicht:
4,100 kg
Bruttogewicht:
4,700 kg
Ursprungsland:
USA

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: mini zentrifuge, Mikrozentrifuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.249,29*
€ 1.369,47*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.250,23*
€ 1.369,80*
Frei Haus
ab € 1.532,33*
€ 1.667,37*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.711,45*
€ 1.852,12*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.852,12*
€ 2.204,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.840,08*
€ 2.189,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.784,61*
€ 2.123,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.746,29*
€ 2.078,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.711,45*
€ 2.036,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.711,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eppendorf
5425717008
ab € 14,05*
Zubehör
Eppendorf
5425715005
ab € 13,49*
Zubehör
Eppendorf
5425716001
ab € 13,47*
Zubehör
Eppendorf
5452727007
ab € 249,99*
Zubehör
Eppendorf
5452720008
ab € 224,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.