Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiegeschalen PS 250ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5484725
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 484 725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Wiegeschalen, PS, Modell SQ, 250 ml, 134 x 134 x 23 mm Pack = 1000 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
5,888 kg
Nettogewicht:
5,888 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29811*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,34811*
€ 0,41425
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,33811*
€ 0,40235
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,29811*
€ 0,35475
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.