Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D-Zellkulturplatte – Sphericalplate 5D 6-WELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5491601000
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     549-16010-00
EAN/GTIN:
     4255661428793
Suchbegriffe:
Gewebekulturplatte
Gewebekulturplatten
Zellkulturplatten
gewebekulturplatte 6 well
Heidolph 5491601000 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
3,140 kg
Nettogewicht:
2,900 kg
Verpackungsvolumen:
0,012 m³
Verpackungshöhe:
0,11 m
Verpackungsbreite:
0,11 m
Verpackungstiefe:
1,05 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: zellkulturplatten, Labormaterial, diverses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.