| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5495100000 Herst.-Nr.: 549-51000-00 EAN/GTIN: 4255661405695 |
| |
|
| | |
| Für Tablar 100 - max. 16 Für Tablar 1000 - max. 20 Für Tablar 2000 - max. 36 Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Hessen | Bruttogewicht: | 0,020 kg | Nettogewicht: | 0,020 kg | Verpackungshöhe: | 0,05 m | Verpackungsbreite: | 0,05 m | Verpackungstiefe: | 0,04 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 18,36* | € 26,65* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 18,24* | € 26,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|