| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5499004000 Herst.-Nr.: 549-90040-00 EAN/GTIN: 4255661405978 |
| |
|
| | |
| Mit einer Höhe von 163 mm eignet sich die flache Inkubationshaube perfekt für Mikrotiterplatten, Kulturflaschen sowie Erlenmeyerkolben mit einem Volumen von 25–100 ml. Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern | Bruttogewicht: | 4,360 kg | Nettogewicht: | 2,700 kg | Verpackungsvolumen: | 0,192 m³ | Verpackungshöhe: | 0,40 m | Verpackungsbreite: | 0,60 m | Verpackungstiefe: | 0,80 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 557,92* | € 635,44* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 670,92* | € 761,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 698,99* | € 794,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|