Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Petrischalen Each 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-55000010
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5500-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Petrischale
Einmalpetrischale
Petrischale PS
Petrischale Polystyrol
Nunc™ Petrischalen Thermo Scientific™ Nunc™ Petrischalen für die Probenvorbereitung in Krankenhäusern sowie in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Entwickelt für optimale Zellkulturanwendungen und Zelltypen sind diese Schalen mit eingearbeitetem Gitter erhältlich und dank flacher Form und einheitlicher Höhe geeignet für automatische Dispenser. Behandelt mit Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta, einer firmeneigenen Oberflächenmodifikation, die für die Züchtung von vielen Zelltypen maximale Adhäsion fördert. Hergestellt aus qualitativ hochwertigem und optisch klarem Polystyrol; mit Deckel. Mit Stapelringen oben und unten für einfachere Handhabung und stabileres Stapeln. Mit oder ohne Belüftungsnocken für Gasaustausch verfügbar. Gammasterilisiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,987 kg
Verpackungsvolumen:
0,019 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Bakterienkulturschalen, Petrischalen, petrischalen, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 600 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.