Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher 1000 ml NF mit Ausguss mit witeg Logo


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5500001B
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 500 001 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
borosilikat becherglas niedrig 1000...
becherglas 1 l
becherglas
Becher 1000 ml, niedere Form, mit Ausguss, Außen-Ø: 106 mm, Höhe: 145 mm, mit Graduierung, mit witeg Logo, hergestellt aus Borosilikatglas 3.3, ISO 3819
Weitere Informationen:
Bauform:
niedrige Form
Nennvolumen:
1 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsland:
Indien
Bruttogewicht:
0,278 kg
Nettogewicht:
0,278 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,18004*
€ 66,85425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,52004*
€ 66,06885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,90004*
€ 60,57105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,84002*
€ 59,30962
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,36*
€ 57,5484
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,06*
€ 50,0514
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.