Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher 2000 ml NF mit Ausguss mit witeg Logo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5500002B
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 500 002 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas niedrige form borosilika...
becherglas 2000 ml
becherglas
Becher 2000 ml, niedere Form, mit Ausguss, Außen-Ø: 132 mm, Höhe: 185 mm, mit Graduierung, mit witeg Logo, hergestellt aus Borosilikatglas 3.3, ISO 3819
Weitere Informationen:
Bauform:
niedrige Form
Nennvolumen:
2 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsland:
Indien
Bruttogewicht:
0,4 kg
Nettogewicht:
0,4 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.