Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher 250 ml NF mit Ausguss mit witeg Logo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5500250B
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 500 250 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas niedrige form borosilika...
becherglas 250 ml
becherglas
Becher 250 ml, niedere Form, mit Ausguss, Außen-Ø: 69 mm, Höhe: 95 mm, mit Graduierung, mit witeg Logo, hergestellt aus Borosilikatglas 3.3, ISO 3819
Weitere Informationen:
Bauform:
niedrige Form
Nennvolumen:
0,25 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsland:
Tschechien
Bruttogewicht:
0,106 kg
Nettogewicht:
0,106 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.