Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Analysensieb Ø 50 x 25 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-550025222011
Hersteller:
     Linker Industrie-Technik
Herst.-Nr.:
     550.025.222-011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensiebe linker
analysensiebe
Edelstahl-Analysensieb Ø 50 x 25 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Maschenweite: * 20 µm
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Maschenweite:
0,02 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
50 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysensieb edelstahl, Analysensieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,99*
€ 242,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,55*
€ 241,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,31*
€ 234,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,23*
€ 232,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.