Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Analysensieb Ø 50 x 25 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-550025222059
Hersteller:
     Linker Industrie-Technik
Herst.-Nr.:
     550.025.222-059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensiebe linker
analysensiebe
Edelstahl-Analysensieb Ø 50 x 25 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Werksbescheinigung 2.1 EN 10 209, Maschenweite: 1.6 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Maschenweite:
1,6 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
50 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysensieb edelstahl, Analysensieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.