Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher 600 ml NF mit Ausguss mit witeg Logo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5500600B
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 500 600 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas
Becher 600 ml, niedere Form, mit Ausguss, Außen-Ø: 92 mm, Höhe: 115 mm, mit Graduierung, mit witeg Logo, hergestellt aus Borosilikatglas 3.3, ISO 3819
Weitere Informationen:
Bauform:
niedrige Form
Nennvolumen:
0,6 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsland:
Tschechien
Bruttogewicht:
0,2 kg
Nettogewicht:
0,2 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.