Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher 1000 ml HF mit Ausguss mit witeg Logo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5502001B
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 502 001 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas 1000 ml hohe form
becherglas 1 l
becherglas
Becher 1000 ml, hohe Form, mit Ausguss, Außen-Ø: 95 mm, Höhe: 185 mm, mit Graduierung, mit witeg Logo, hergestellt aus Borosilikatglas 3.3, ISO 3819
Weitere Informationen:
Bauform:
hohe Form
Durchmesser:
95 mm
Nennvolumen:
1 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Höhe:
185 mm
Ursprungsland:
Tschechien
Bruttogewicht:
0,29 kg
Nettogewicht:
0,29 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.