Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher 150 ml HF mit Ausguss mit witeg Logo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5502150B
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 502 150 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas
Becher 150 ml, hohe Form, mit Ausguss, Außen-Ø: 53 mm, Höhe: 96 mm, mit Graduierung, mit witeg Logo, hergestellt aus Borosilikatglas 3.3, ISO 3819
Weitere Informationen:
Bauform:
hohe Form
Durchmesser:
53 mm
Nennvolumen:
0,15 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Höhe:
96 mm
Ursprungsland:
Tschechien
Bruttogewicht:
0,064 kg
Nettogewicht:
0,064 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.