Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erlenmeyerkolben 5000 ml Enghals mit Rand, Boro 3.3 neutral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5506005S
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 506 005 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
erlenmeyerkolben 5000ml enghals
erlenmeyerkolben 5000 ml
erlenmeyerkolben
Erlenmeyerkolben, 5000 ml, Enghals, mit Rand, Hals Außen-Ø: 48 mm, Kolben Außen-Ø: 220 mm, Höhe: 365 mm, mit Graduierung, hergestellt aus Borosilikatglas 3.3, neutral – ohne witeg Logo
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
5 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsland:
Tschechien
Bruttogewicht:
1,334 kg
Nettogewicht:
1,334 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,87*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.