| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5510 Herst.-Nr.: 5510 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Stativring aus 18/10 Stahl, offen, Innendurchmesser=50mm, Schaftlänge=160mm Gewicht in g: 116,0 Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 50 mm | Material: | Edelstahl | Ursprungsregion: | Hessen | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 14,26* | € 19,38* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 13,37* | € 20,22* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 17,47* | € 23,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,54* | € 25,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,47* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|