Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Analysensieb Ø 100 x 45 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-551045222091
Hersteller:
     Linker Industrie-Technik
Herst.-Nr.:
     551.045.222-091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensiebe linker
analysensiebe
Edelstahl-Analysensieb Ø 100 x 45 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Werksbescheinigung 2.1 EN 10 211, Maschenweite: 25 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Höhe:
45 mm
Material:
Edelstahl
Maschenweite:
25 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysensieb edelstahl, Analysensieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 69,99*
€ 84,21*
€ 6,49*
ab € 73,20*
€ 88,18*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.