Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cell Counter Gefäße 1 mit Deckel, für Coulter®und Hycel®Cell Counter Systeme, 25


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5515010
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     5515010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küvette
Cell Counter Gefäße 1 mit Deckel, für Coulter®und Hycel®Cell Counter Systeme, 25 ml
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol (PS)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
6,60 kg
Nettogewicht:
6,60 kg
Verpackungsvolumen:
0,09 m³
Verpackungshöhe:
0,31 m
Verpackungsbreite:
0,75 m
Verpackungstiefe:
0,40 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 78,31*
€ 104,27*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 87,01285*
€ 104,44285*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,44285*
€ 124,28699
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,60285*
€ 123,28739
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,32285*
€ 118,19419
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,33285*
€ 117,01609
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,01285*
€ 103,54529
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,08702* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.