Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cell Counter Gefäße 2 ohne Stopfen, zylindrisch, für Al® und Linson® Cell


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5515051
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     5515051
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Probenbecher
Probenbehälter
Probengefäß
probenbecher 20 ml
Cell Counter Gefäße 2 ohne Stopfen, zylindrisch, für Al® und Linson® Cell Counter Systeme, 20 ml
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol (PS)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
5,20 kg
Nettogewicht:
5,20 kg
Verpackungsvolumen:
0,07 m³
Verpackungshöhe:
0,40 m
Verpackungsbreite:
0,41 m
Verpackungstiefe:
0,40 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: probenbecher, probenbecher ps, Küvette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,79*
€ 103,94*
€ 6,49*
ab € 89,22*
€ 108,66*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 93,89672*
€ 114,40672*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,40672*
€ 136,144
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,09672*
€ 134,5851
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,61672*
€ 129,2539
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,49672*
€ 127,9211
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,89672*
€ 111,7371
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0939* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.