Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Analysensieb Ø 150 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-551550222035
Hersteller:
     Linker Industrie-Technik
Herst.-Nr.:
     551.550.222-035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensiebe linker
analysensiebe
Edelstahl-Analysensieb Ø 150 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Werksbescheinigung 2.1 EN 10 227, Maschenweite: 200 µm
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
150 mm
Maschenweite:
0,2 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysensieb edelstahl, Analysensieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.