Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroporationsküvetten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5520
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroporation-Küvette
Elektroporationsküvette
Elektroporationsküvetten Typ: Elektroporationsküvette Beschreibung: 2 mm Spaltbreite Unit Size: Case of 250
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
4,27 kg
Verpackungsvolumen:
0,04 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Küvette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96368*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 5,68368*
€ 6,76358
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 5,48368*
€ 6,52558
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 5,28368*
€ 6,28758
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 4,96368*
€ 5,90678
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.