Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 25 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-552025222090
Hersteller:
     Linker Industrie-Technik
Herst.-Nr.:
     552.025.222-090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensiebe linker
analysensiebe
Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 25 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Weichlotnaht mit Werksbescheinigung 2.1 EN 10 240, Maschenweite: * 22.4 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
200 mm
Maschenweite:
22,4 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysensieb edelstahl, Analysensieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.