Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-552050221011
Hersteller:
     Linker Industrie-Technik
Herst.-Nr.:
     552.050.221-011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensieb 200 x50 maschenweite 2...
analysensiebe linker
Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, Weich-PVC-Verschweißung mit Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Maschenweite: * 20 µm
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Maschenweite:
0,02 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
200 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysensieb edelstahl, Analysensieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 434,98*
€ 489,93*
Frei Haus
ab € 404,36*
€ 505,76*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,93*
€ 583,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,50*
€ 581,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,77*
€ 569,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,50*
€ 553,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,98*
€ 517,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.