Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-552050242071
Hersteller:
     Linker Industrie-Technik
Herst.-Nr.:
     552.050.242-071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensiebe linker
analysensiebe
Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung: Lochplatten aus Fe, Quadratlochung ISO 565/ISO 3310-2, Durchmesser 200 mm, Innenhöhe 50 mm, Maschenweite: 4.5 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Maschenweite:
4,5 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
200 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysensieb edelstahl, Analysensieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,17*
€ 196,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.