Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spinnerflaschen „BIOGEN“ 1000 ml Ø 138 mm, Höhe: 246 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5529004
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 529 004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spinnerflasche
Spinnerflaschen „BIOGEN“, 1000 ml, Schraubkappe Mittelhals Ø 110 mm, Schraubkappen Seitenhälse Ø 45 mm, Außen-Ø: 138 mm, Höhe: 246 mm
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
1 l
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
1,231 kg
Nettogewicht:
1,231 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kulturflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,40*
€ 533,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,76*
€ 525,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,34*
€ 518,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,47*
€ 506,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,07*
€ 449,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.