Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spinnerflaschen „BIOGEN“ 6000 ml Ø 200 mm, Höhe: 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5529006
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 529 006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spinnerflasche
Spinnerflaschen „BIOGEN“, 6000 ml, Schraubkappe Mittelhals Ø 110 mm, Schraubkappen Seitenhälse Ø 45 mm, Außen-Ø: 200 mm, Höhe: 420 mm
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
6 l
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
3,544 kg
Nettogewicht:
3,544 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kulturflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 667,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,00*
€ 922,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,93*
€ 918,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,39*
€ 903,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,76*
€ 869,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,36*
€ 794,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.