Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührflaschen 500 ml Ø 110 mm Höhe: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5529025
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 529 025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kulturflasche
Rührflaschen, 500 ml, höhenverstellbar, Schraubkappe Mittelhals Ø 80 mm, Schraubkappen Seitenhälse Ø 32 mm, Außen-Ø: 110 mm, Höhe: 200 mm
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,5 l
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,686 kg
Nettogewicht:
0,686 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,65*
€ 294,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,41*
€ 292,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,55*
€ 285,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,09*
€ 283,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,03*
€ 246,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.